Beli Tester Batu di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Cutting Wheel Metal Best Range (Batu Gerinda Potong)Deskripsi:- Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.atribut:
- Wheel Shape: Straight
- PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong)Deskripsi:CUT OFF WHEEL EH125-2.4A46PPS 163429 adalah m ata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dari logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 125 MM coc ok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 12200 rpm. Mat a gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi le bih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda meng etahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan ke mampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini sang at cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Medium-hard, multipurpose tool of hardness P with high cutting performance and long tool life.atribut:
- Burr Shape: Disc
- Length (mm): 125
- Type: PS Forte
- Application: Sheet Metal Cutting
- Dimensions (cm): 12.5x0.24x0.24
- Diameter (mm): 125
- Shank Diameter (mm): 22.23
- Item: Cut Off Wheel
- Maximum Speed (rpm): 12200
- Insize Crankshaft Tester (Penguji Eccentricity)Deskripsi:Crankshaft Tester> To test crankshaft deflection> Graduation: 0.01mm> Extension rods: 16,32,64,128mm> The weightblock is mounted on the back of dial indicator to keep the dial indicator facing up> The balance block is mounted on the back of dial indicator to keep the dial indicator facing upatribut:
- Range: 60-300 mm
- Dial Indicator Range (mm): 0-3 mm
- Accuracy: +/- 0.016 mm
- Graduation: 0.01 mm
- Extension Rods (mm): 16, 32, 64, 128
- Ultra Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)Deskripsi:Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
- BOSCH Grinding Wheel Metal Best Range (Batu Gerinda Poles)atribut:
- Specification: A 24 S BF
- WIRASTAR Ice Maker Cube Machine (Mesin Es Batu)Deskripsi:Mesin Es Batu sangat cocok di gunakan untuk bisnis Restoran, Cafe, Hotel dan Pabrik karena mampu membuat es batu (ice cube), ice flakes dalam jumlah besar, cepat dan berkualitas. Besarnya minat terhadap bisnis kuliner di bidang cafe tentu saja membuat mesin ini kerap di cari dan di beli. Maka dari itu tak ada salahnya jika anda berinvestasi dengan mesin yang tepat demi kelangsungan bisnis kuliner andaWiratech menjual Mesin Es Batu ICB-SD60-Ice Cube Machine di tenagai daya listrik sebesar 485 watt dengan waktu estimasi pendinginan hingga menjadi es padat hanya dalam waktu 15-20 menit serta mampu memproduksi es batu kubus hingga 60 kg/hari. Mesin es batu ini mempunya dimensi 50 x 59 x 91 cm
- Muraki 3D Tester Biplusatribut:
- Weight (g): 660
- TRUSCO Number: 161-5519
- JTC Battery Tester Hydrometer (Alat Tes Aki)atribut:
- Display: Red: 1.100-1.205 / White: 1.205-1.260 / Green: 1.260-1.300
- Material (Main Unit): Glass
- Overall Length (mm): 220
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- GEA Ice Bin (Wadah Es Batu)Deskripsi:Ice production capacity will be affected by ambient temperature, water input temperature (Recommended 20°C), water purity, and several other factors
- GEA Ice Maker Tubing (Mesin Es Batu)atribut:
- Voltage (V): 380
- Number of Phase: 3-phase
- Origin: China
- Refrigerant: R22
- Crown Horeca Ice Maker Cube Square (Mesin Es Batu)Deskripsi:Ice Cube Square TF-80 merupakan produk Ice Machine Crown Horeca yang memiliki dimensi 500x560x780mm dan kekuatan sebesar 400W. Berbeda dengan Ice Cube Square TF-300, Ice Machine ini memiliki kemampuan penyimpangan es yang sedikit kecil yaitu 18kg. Ice Cube Square TF-80 hanya ini mampu menampung ice cream dalam berat 48kg pada tegangan listrik 220V/50-60Hz.
- BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)atribut:
- K3L License: Yes
- BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Inti Diamond)Deskripsi:Mata Bor batu Marmeratribut:
- Applications: for glass, tiles
- TEKIRO Eva Pliers (Tang Set EVA Tray)Deskripsi:EVA TANG SET adalah set yang dicancang khusus untuk membatu kebutuhan pertukangan dan mekanik dalam mengerjakan pekerjaan. Disatukan dalam sebuah EVA (tempat khusus) agar memudahkan penyimpanan dan pengambilan saat dibutuhkan.Material : EVA, Chrome Vanadium, dllTekiro Tang Set 4 Pcs EVA terdiri dari :Tang Kominasi 7"Tang Potong 6"Tang Lancip 6"Tang Slip Joint 6"Tang Set ini beralaskan EVA yang tebuat dari gabus solid yang membuat tools anda akan selalu rapih dan selalu terlindungi apabila terjatuh. EVA juga cocok sekali bila ditaruh di dalam Tool Box anda.atribut:
- Material: Eva, Chrome Vanadium
- Hasegawa High and Low AC Voltage Detectoratribut:
- AC Voltage (V): 80 to 7000
- Power Supply: AAA battery (R03) x 2 (included)
- TRUSCO AC Volt Checkeratribut:
- Weight (g): 31
- Power: ALKALINE BATTERY(LR44) X 2 PCS (SOLD SEPARATELY)
- AC Voltage (V): 5 - 600
- Dimensions (Width W x Depth D x Height H) (mm): 26x31x145
Daftar Harga Tester Batu Terbaru October 2026
| BOSCH Cutting Wheel Metal Best Range (Batu Gerinda Potong) | Rp14.900 |
| PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong) | Rp56.900 |
| Insize Crankshaft Tester (Penguji Eccentricity) | Rp9.199.900 |
| Ultra Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong) | Rp8.900 |
| Nippon Resibon Grinding Wheel (Batu Gerinda Poles) | Rp13.900 |
| BOSCH Grinding Wheel Metal Best Range (Batu Gerinda Poles) | Rp13.900 |
| WIRASTAR Ice Maker Cube Machine (Mesin Es Batu) | Rp9.399.900 |
| Muraki 3D Tester Biplus | Rp15.999.900 |
| JTC Battery Tester Hydrometer (Alat Tes Aki) | Rp119.900 |
| GEA Ice Bin (Wadah Es Batu) | Rp7.299.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101003087-2.jpg)
/deP103747482-1.jpg)
/P102120842-1.jpg)
/P101004041-2.jpg)
/P101004032-1.jpg)
/P101003090-1.jpg)
/g4P103449580-1.jpg)

/P101529851-1.jpg)
/heP103736626-1.jpg)
/kuP103736750-1.jpg)
/9gP103630340-1.jpg)

/P101518664-2.jpg)
/P102113370-1.jpg)
/idP103683661-2.jpg)



/4uP101000174-4.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)